パラレルポート usb 変換のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
169件の「パラレルポート usb 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パラレルプリンター」、「USB GPIB」、「GPIB ボード」などの商品も取り扱っております。
完全プラグアンドプレイで、簡単実装 外付け電源アダプタが不要なUSBバス電源 手動/自動のパラレルスイッチボックスが不要
用途DB25コネクタを使用するプリンタを利用するためにコンピュータにパラレルポートを簡単に追加。パラレルポートがないノートパソコン/デスクトップPCに適したソリューション ブラック 質量(g) 110 ケーブル長(m) 1.8 対応OS Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 0~80(結露しないこと) コネクタ形状 DB25(D-Sub)[25ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃) -20~70 動作温度(℃) 5~40 伝送速度(Mbps) 最大1.5 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB DB25(D-Sub)[25ピン] USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン] メス形状 DB25(D-Sub)[25ピン] 変換タイプ メス - オス コネクタ1 D-sub25ピン コネクタ2 USB Type-A
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

USB - パラレル変換: 36ピンセントロニクスコネクター搭載のパラレルプリンターをUSB-A 2.0ポート経由でパソコンに接続するICUSB1284 USB - Parallelプリンターアダプター。低消費電力設計:USBバスパワー駆動、外部電源アダプター不要(消費電力0.9W、5V時0.18A)
用途Windowsコンピュータで簡単にパラレルポートを追加 ブラック 高さ(mm) 17 質量(g) 118 ポート数 1 消費電力(W) 0.9 ケーブル長(m) 1.8 対応OS Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 0~80(結露しないこと) コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - Centronics[36ピン]オス 保存温度(℃) -20~70 製品幅(mm) 50 動作温度(℃) 5~40 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、Centronics[36ピン] 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB Type-A[4ピン] コネクタ2 セントロニクス(36ピン)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

パラレル(D-sub25ピン) → USB 変換アダプタ
コネクタ形状 パラレル(D-sub25ピン・オス) - USB(A・オス)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

パラレルインターフェイス接続のプリンタをUSBでパソコンに接続できるコンバータ。 Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98対応。Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000はWindowsの標準ドライバーで動作。 グラファイトカラーのスケルトン仕様。 ケーブル長1.8mの標準サイズ。
ケーブル長(m) 1.8
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBtoパラレル25ピン変換ケーブル
ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB to パラレル25ピン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9またはDB25)デバイスをパソコンに接続するUSB-シリアル変換アダプター。シリアルDB9/DB25コネクターに付属の固定用ナットを使用してケーブルを固定。ケーブル長:91cm。優れた互換性:シリアルデバイスを接続、設定、監視できるUSB - RS232Cシリアルアダプター。バーコードリーダー/スキャナー、ネットワークスイッチ、レシートプリンター、PLC、医療機器、オシロスコープ、重量計などに幅広く対応。用途:サーバールーム、工業設備制御/オートメーション、物流、POS、AV設備、研究室などのIT関連用途に理想的なUSB シリアルケーブル。従来型のハードウェアを最新のパソコンで引き続き利用可能。仕様:ケーブル長:91cm/最大ボーレート230.4Kbps/FIFO:512バイト/対応OS:Windows、macOS、Linux/チップセット:Prolific PL2303GC/パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None/データビット:4、5、6、7、8。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USBポートを介してノートパソコンやタブレットPCにシリアルデバイスを接続。モニタや制御機器の産業用センサーに接続。バーコードスキャナその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続。シリアル同期を行うPDA、シリアルモデム、デジタルカメラをPCのUSBポートに接続。シリアル接続採用の自動車用ODB/ODBIIセンサアダプタに接続 グレー 長さ(mm) 915 質量(g) 75 ポート数 1 ケーブル長(m) 0.915 対応OS Windows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 5~85 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス、USB Type-A[4ピン]オス - DB25(D-Sub)[25ピン]オス 保存温度(℃) -40~85 動作温度(℃) 0~70 ケーブル長(cm) 91.5 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン] 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 D-sub9ピン / D-sub25ピン
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

IEEE-1284業界標準に準拠した高速双方向パラレルポート USB接続から電源を取る低消費電力設計 完全プラグアンドプレイで、簡単実装 インストール時のIRQが不要
用途Windowsコンピュータで簡単にパラレルポートを追加 ブラック 高さ(mm) 17 質量(g) 163 ポート数 1 ケーブル長(m) 3 対応OS Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 0~80(結露しないこと) コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - Centronics[36ピン]オス 保存温度(℃) -20~70 消費電力(mW) 0.9 製品幅(mm) 50 動作温度(℃) 5~40 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、Centronics[36ピン] 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 Centronics[36ピン]
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

USB2.0-パラレル25pin変換ケーブル 1.8m/金メッキPro仕様
仕様 USB2.0-パラレル25pin変換ケーブル ケーブル長(m) 1.8(端子は高品質金メッキ仕様) コネクタ形状 パラレル25pin(メス)/USB2.0A端子(オス) 対応 WinXP/Vista/Win7(32・64)/Win8(32・64)/Win8.1(32・64)ドライバー不要 ケーブルタイプ オス-メス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。 仕様 認識形態:COMポートとして認識 対応OS Windows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP 対応機種 Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ データ転送速度 データの転送速度はパソコンや機器に依存します 専用ソフト ドライバーソフトダウンロードこちらから
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パラレルインターフェイス接続のプリンタをUSBでパソコンに接続できるコンバータです。
質量(g) 100 ケーブル長(m) 1.5 オス形状 USB Type-A/アンフェノール36ピン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PCI Express接続1ポートパラレルカード:1x PCIe 2.0 Gen 1スロットを使用し、DB25パラレル通信ポートをコンピュータに追加。フル(標準)プロファイルまたはロープロファイルのPCIeカードスロットに装着可能(ブラケット付属)。StarTech.comの人気パラレルカードPEX1Pの最新バージョン。技術仕様:SPP/Byte/Nibble/ECPモード対応パラレルポートLPTコントローラ | IEEE 1284互換 | 最大速度2.5Mbps | Asix AX99100チップ | フルプロファイルブラケット装着済み。様々な用途:プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、製造業における制御/自動化、科学センサー、医療装置、オシロスコープなど。幅広い互換性:PCI Express ベース仕様rev. 1.1およびPCIパワーマネジメント1.2に完全準拠。PCI-e x1以上のスロット対応。Windows(XP以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどをコンピュータに接続。工場の制御システムや装置のオートーメーションなどに使用 仕様 【バス型】パラレル、【カードタイプ】標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、【ポートタイプ】拡張カード、【業界標準】PCI Express 2.0、IEEE 1284 セット内容 クイックスタート ガイド、PCI Expressパラレルカード、フルプロファイルブラケット(取付済み)、ロープロファイル対応取り付け金具 性能 【一般仕様】対応パラレルモード:SPP(標準プリンターポート)、Nibble、Byte、ECP(拡張機能ポート) 幅(mm) 73 ブラック 高さ(mm) 18.5 質量(g) 45 ポート数 1 長さ(cm) 12 湿度(%RH) 40~80 保存温度(℃) 20~60 保証期間 2年 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 2.5 コネクタ 【外部ポート】DB25(D-Sub)[25ピン] 動作温度(℃) 5~50 インターフェイス PCI Express MTBF(時間) 17520 コネクタタイプ PCI Express x1
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-sub9pinメス)をD-sub25pinメスに変換するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
ケーブル長(m) 0.2 対応機種 各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコン ケーブル外径(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

DOS/Vパソコンのシリアル(D-sub9pin)ポートとNEC PC-9821シリーズなどのRC-232Cコネクタを接続し、データ転送をするためのD-sub25pinケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
コネクタ形状 D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) シールド 2重シールド 結線方式 クロス結線 変換タイプ メス - オス コネクタ1 D-sub9ピン コネクタ2 D-sub25ピン
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS-232Cインターフェイスを使用してパソコン相互のデータ転送に。 環境にやさしい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 (対応機種)NEC◎PC98-NXシリーズ、PC-9800シリーズ、EPSON◎PCシリーズ等と各社DOS/Vパソコン(D-Sub9ピンのRS-232Cインターフェイスを持つ機種) パソコン間のデータ転送には通信ソフト等が必要になります。 結線図以外のピンを使用する場合にはご使用になれません。 PC9800シリーズ⇔PC98-NX、PC-9800シリーズ⇔PC/ATでご利用の際はWindows95及びWindows98の「ケーブル接続」をご利用ください。
その他 無鉛はんだ使用 付属品 なし 長さ(m) 1.5 コネクタ形状 【パソコン側】DOS/Vパソコン D-Sub9pinメス、【パソコン側】NEC PC-9800シリーズ D-Sub25pinオス 対応 【アーキテクチャー】PC/AT対応&PC98-NX対応&PC9821.PC9821及び互換機対応 主な用途 RS-232Cインターフェースを使用してパソコン相互でデータ転送をするためのケーブルです。 パッケージ C1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。
仕様 コンバータ:D-Sub 9pin-USB(約82cm) 長さ(mm) (コンバータ)約820
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PSWシリーズ用 GP-IB-USB変換アダプタ
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

セントロニクスパラレルとRS-232Cをローコストに変換。通信データをSDカードにロギング可能。
付属品 ACアダプター、取扱説明書、保証書 アズワン品番 64-5070-19
1式
28,980 税込31,878
3日以内出荷

DOS/Vパソコン本体D-sub25pinとモデム・TA等の周辺機器(DCE)を接続・延長するケーブルです。(全ピン結線仕様) 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
コネクタ形状 D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6) 対応機種 NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ/各社パソコン(D-sub25pin)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 シールド 2重シールド 結線方式 ストレート結線 変換タイプ オス - メス コネクタ1 D-sub25ピン コネクタ2 D-sub25ピン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)